pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA 8A - XCRE81

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 MODULO 8 REL  ESTR 24V 1NA 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili -

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963004923

Codice prodotto

CBRXCRE81

Cod. produttore

XCRE81

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

8

Numero contatti normalmente aperti (NA):

8

Numero contatti di commutazione:

8

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

119 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

35 mm

Moduli a relé 24 Vac/dc comune universale super compatti. 3 kV di isolamento Ingresso/Uscita. 1 kV di isolamento tra i contatti di uscita. Cablaggio rapido con morsetti estraibili. Comando con tensioni sia in alternata che in continua. Funzionamento con comune sia positivo che negativo