CABUR SRL - CBRXCL5R CL5R ALIM.LINEAR24VAC/24VDC.5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 1.2...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione di uscita regolabile - sì
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963021586
Codice prodotto
CBRXCL5R
Cod. produttore
XCL5R
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di uscita 1
1.2...24 V
Max. corrente di uscita 1
5 A
Tensione di uscita regolabile
sì
A prova di corto-circuito
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
9...26 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
9...26 V
Stabilizzato
sì
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida
sì
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
37 mm
Altezza
118 mm
Profondità
115 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Alimentatore lineare stabilizzato regolabile, può soddisfare tutte le esigenze di alimentazione di piccoli carichi con tensioni al di fuori dello standard. Può essere montato su guida in qualsiasi posizione purchè vi rimanga lo spazio sufficiente alla libera circolazione dell'aria per il raffreddamento.