CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC03 CKS-024DC/024DC/03 REL OPTO 24/24VDC 3A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 4.7...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
5 PZ
EAN
8000000074225
Codice prodotto
CBRXCKS024DC024DC03
Cod. produttore
XCKS024DC024DC03
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
4.7...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Modulo a rele' a stato solido serie CKS a 1 canale 24 Vdc / 5-24 Vdc 3 A. Caratteristiche : Protezione da corto-sovraccarico-sovratemperatura • LED di stato in ingresso e in uscita • Diodi di smorzamento extratensioni in uscita • Bassissimo assorbimentodi corrente • Dimensioni compatte .


