pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 MODULO 1 REL 24VAC/DC SC 6A - XCKR16

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 MODULO 1 REL  24VAC/DC SC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963022293

Codice prodotto

CBRXCKR16

Cod. produttore

XCKR16

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

100 mm

Relé modulari ad uno scambio, serie CKR. Relé estraibile, LED di stato frontale, protezione inversione di polarità, diodo di smorzamento sulla bobina. Possibilità di effettuare collegamenti in parallelo sia dal lato di ingresso che uscita tramite un apposito ponte a pettine.