CABUR SRL - CBRXCCIS2 CCIS2 MOD.CONTROLLO.CORRENTE.AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale misura corrente - 2 A
Valore finale misura corrente - 40 A
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Confezione
2 PZ
EAN
8017963061681
Codice prodotto
CBRXCCIS2
Cod. produttore
XCCIS2
Produttore
CBR
Valore iniziale misura corrente
2 A
Valore finale misura corrente
40 A
Frequenza della corrente nominale
50 Hz
convertitore di corrente con uscita a soglia a transistor e relé - alimentazione 24 Vdc