pagina iniziale

CABUR SRL - CBRX766848 CWRE7-0848 MODULO REL 12VAC/DC SC 6A - X766848

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963049009

Codice prodotto

CBRX766848

Cod. produttore

X766848

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

77 mm

Relè modulare ad 1 contatto in scambio, Relé estraibile, LED di stato sul frontale, Larghezza 6,2 mm.Tensione nominale 12 Vac/dc ±10%, Corrente assorbita 10 mA ±10%, Tempo di eccitazione 8 ms, Tempo di diseccitazione 5 ms, Circuito di protezione : diododi smorzamento, ponte diodi contro l'inversione di polarità.