CABUR SRL - CBRX756541 WAA7-0541 CONV. 0-5A / ANALOGICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963090384
Codice prodotto
CBRX756541
Cod. produttore
X756541
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Corrente nominale
5 A
convertitore di corrente 0..5 A con 3 uscite analogiche e alimentazione 24 Vdc