CABUR SRL - CBRX756524 CWNFA6-0524 CONV.FREQUENZA/ANALOGICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della frequenza - 0...28800 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963034739
Codice prodotto
CBRX756524
Cod. produttore
X756524
Produttore
CBR
Campo di misura della frequenza
0...28800 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V
sì
Adatto per montaggio modulare
sì
Convertitori programmabili frequenza / analogico. Range di frequenza configurabile 0...28.8 Khz. Tre range di segnali analogici di uscita configurabili. Isolamento Ingresso/Uscita 2.5 KV a 3 vie