CABUR SRL - CBRTO431 TEO.4/PT PIASTRINA COLORE VERDE - TO431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Verde-giallo
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
8017963193597
Codice prodotto
CBRTO431
Cod. produttore
TO431
Produttore
CBR
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Verde-giallo
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
sì
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliTEO.4 PT PIASTRINA COLORE VERDE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


