CABUR SRL - CBRTO430 TEO.4 MORSETTO DI TERRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8017963260398
Codice prodotto
CBRTO430
Cod. produttore
TO430
Produttore
CBR
Con contatto di terra e neutro (PEN)
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Numero di piani
1
Numero di punti di serraggio per piano
2
Metodo di montaggio
Guida DIN 35mm
Materiale del corpo isolante
Termoplastico
Temperatura di esercizio
-40...80 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
50 mm
Profondità
6.5 mm
Necessaria piastra di chiusura
sì
Colore
Giallo-Verde
Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0,montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in un solo guscio giallo/verde, certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C. CoC IEC Ex CES 09.0010U Ex e II