CABUR SRL - CBRSF900GR SFR.4/GR MORSETTO SEZIONABILE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963044844
Codice prodotto
CBRSF900GR
Cod. produttore
SF900GR
Produttore
CBR
Tipo di inserto portafusibile
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile
Inseribile
Tipo di segnalatore di guasto
Nessuno
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.2...6 mm²
Corrente nominale In
6.3 A
Tensione nominale
800 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Numero di piani
1
Metodo di montaggio
Guida DIN / Guida DIN G
Materiale del corpo isolante
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
52 mm
Profondità
8 mm
Necessaria piastra di chiusura
sì
Colore
Grigio
Morsetto sezionabile portafusibile con corpo isolante in poliammide UL94V-0, per fusibili Ø 5x20 mm, con possibilità di evidenziare l’eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED (CIL/...). Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35.