pagina iniziale
in esaurimento

CABUR SRL - CBRSF400 SFO.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE - SF400

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSF400 SFO.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963042277

Codice prodotto

CBRSF400

Cod. produttore

SF400

Produttore

CBR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

800 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

73 mm

Profondità:

8 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Colore:

Beige

Morsetto sezionabile portafusibile con corpo isolante in poliammide UL94V-0, per fusibili Ø 5x20 mm, con possibilità di evidenziare l’eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED (CIL/...). Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35.