pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR907 PR/3/PP/ZB PROFILATO DI APPOGGIO - PR907

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8017963018319

Codice prodotto

CBRPR907

Cod. produttore

PR907

Produttore

CBR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 15 in acciaio zincato bianco sistema Sendizmir