pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR903 PR/3/AC/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR903

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8017963017428

Codice prodotto

CBRPR903

Cod. produttore

PR903

Produttore

CBR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Materiale:

Acciaio

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir