CABUR SRL - CBRPR010 PR/2/AS PROFILATO DI APPOGGIO - PR010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Forma del foro - Asola
Distanza foro centrale - 0 mm
Confezione
100 M
EAN
8017963164023
Codice prodotto
CBRPR010
Cod. produttore
PR010
Produttore
CBR
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Forma del foro:
Asola
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
2 mm
Altezza:
5.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio passivato con asole



