pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR009 PR/2/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR009

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8017963164016

Codice prodotto

CBRPR009

Cod. produttore

PR009

Produttore

CBR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio passivato