CABUR SRL - CBRPR006 PR/3/PA PROFILATO DI APPOGGIO - PR006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Forma del foro - Asola
Distanza foro centrale - 0 mm
Confezione
2 M
EAN
8017963163033
Codice prodotto
CBRPR006
Cod. produttore
PR006
Produttore
CBR
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Forma del foro:
Asola
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato con asole



