pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR003 PR/3/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR003

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8017963163019

Codice prodotto

CBRPR003

Cod. produttore

PR003

Produttore

CBR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio passivato