CABUR SRL - CBRPR002 PR/DIN/AL PROFILATO DI APPOGGIO - PR002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida G
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Forma del foro - Asola
Distanza foro centrale - 0 mm
Confezione
20 M
EAN
8017963161022
Codice prodotto
CBRPR002
Cod. produttore
PR002
Produttore
CBR
Tipologia:
Guida G
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Forma del foro:
Asola
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in alluminio



