CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE - BT005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
1 PZ
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
8 mm
Profondità:
8 mm
Blocchetto terminale universale, adatto sia per profilati a norma IEC 60715 tipo a. “G32” che IEC 60715/TH35 (ns. tipi PR/DIN e PR/3); si monta direttamente nella posizione desiderata e non richiede fissaggio a vite. In poliammide nero. Spessore: 8 mm


