pagina iniziale

IME - IMSAN1252B100 RQ48E AMP CA 48X48 10/5A 2IN - AN1252B100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN1252B100 RQ48E AMP CA 48X48 10/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 10 A

  • Intervallo di misura - 0...10 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002328

Codice prodotto

IMSAN1252B100

Cod. produttore

AN1252B100

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

10 A

Intervallo di misura:

0...10 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 10/5A - Scala: ristretta al fondo 2In