pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - Asta di sospensione P41S - lunghezza 1500mm

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • larghezza del profilo - 41 mm

  • Lunghezza - 1500 mm

  • altezza del profilo - 41 mm

  • Materiale - acciaio

  • Trattamento superficie - zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075951333

Codice prodotto

TC595133

Cod. produttore

595133

Produttore

CAB595133

larghezza del profilo:

41 mm

Lunghezza:

1500 mm

altezza del profilo:

41 mm

Materiale:

acciaio

Trattamento superficie:

zincato a caldo

Tipologia:

profilo a C

adatto per mantenimento funzionalità:

No

portata:

1 kN

qualità del materiale:

altri

acciaio inossidabile, decapato:

No

asta di sospensione P41S - lunghezza 1500mm - GC