BUSCH JAEGER - BHJ2TMA130050B0060 IP touch 10 LAN / LAN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Confezione
1 PZ
EAN
2000004112899
Codice prodotto
BHJ2TMA130050B0060
Cod. produttore
2TMA130050B0060
Produttore
BHJ
Zentrales Bedienpanel fur Busch-Welcome? IP und wahlweise Busch-free@home? oder Busch-Installationbus? KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home? oder Busch-Installationbus? KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benotigt. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfuhler. Der Raumtemperaturfuhler/die Raumtemperaturregelung ist derzeit nur fur Anwendungen im KNX freigeschaltet. Darstellung des Videobildes der Au?enstation. Wahrend des Gesprachs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Turrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.Unterschiedliche Klingeltone fur Tur- und Etagenruf einstellbar, funf polyphone Klingeltone stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltone (per SD-Karte integrierbar). Lautstarke der Klingeltone einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Ausgestattet mit einer Horschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Horgerate. Kapazitives HD Display mit Glasoberflache (Auflosung : 1280x800). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstarke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermoglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle fur Audio- und Videokommunikation. Stromversorgung uber Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung uber Steckernetzteil 53011PS-03.Nennstrom: 600mA (24V DC).WLAN (802.11a/b/g/n). Fur den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.