pagina iniziale

BUSCH JAEGER - BHJ2CKA006730A0153 6716/01 UJ-914 BT-switch Set, BSI, BJE

copiacopia
BUSCH JAEGER - BHJ2CKA006730A0153 6716/01 UJ-914 BT-switch Set, BSI, BJE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004131517

Codice prodotto

BHJ2CKA006730A0153

Cod. produttore

2CKA006730A0153

Produttore

BHJ

Bluetooth Low Energy (BLE) Smart Switch Komplett-Set.Wandsender, 2/4 Kanale.Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-8xx fur Smart-Switches, Abdeckrahmen 1fach future? linear, Befestigungsplatte und Zwischenring.Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeraten.Kompatibel mit Bluetooth-Okosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.- Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.- Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.- Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Ubertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).-Hochste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.- Kombinierbar mit dem Busch-Jaeger Schalterprogramm Busch-balance?SI.- Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wanden oder auf Schalterdosen