BUSCH JAEGER - BHJ2CKA006730A0081 Wandsender ZigBee Light Link 1 Kanal

BUSCH JAEGER - BHJ2CKA006730A0081 Wandsender ZigBee Light Link 1 Kanal

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004112837

Codice prodotto

BHJ2CKA006730A0081

Cod. produttore

2CKA006730A0081

Produttore

BHJ

Netzunabhangiger 1-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen. Zum Dimmen von einer Lichtszene. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBeeLight Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Uberwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wanden oder auf Schalterdosen.