BUSCH JAEGER - BHJ2CKA006710A0030 6716/01 UBT BT-switch Einsatz BSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004133429
Codice prodotto
BHJ2CKA006710A0030
Cod. produttore
2CKA006710A0030
Produttore
BHJ
Bluetooth Low Energy (BLE) Smart Switch EinsatzWandsender, 2 / 4 Kanal.Fur die smarten Schalterwippen 6735 BT-914 und 6736 FoH-914.- Smart Switch zur drahtlosen Fernsteuerung von Funkkomponenten.- Kompatibel mit Bluetooth-Okosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.- Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.- Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~)erforderlich.- Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Ubertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).- Hochste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.- Je nach Okosystem wird die Funkreichweite automatisch uber netzbetriebene BT-Mesh-Gerate erweitert (Repeater-Funktion).- Verschlusselte Ubertragung mit AES-128 (CBC-Modus) und Sequenzzahler.- Enthalt NFC-Konfigurationsschnittstelle nach NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3).- Dadurch besonders einfache Inbetriebnahme von BLE-Funkkomponenten von Casambi.- Kombinierbar mit dem Busch-Jaeger Schalterprogramm Busch-balance? SI. - Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.Inklusive Befestigungsplatte zur Montage an glatten Wanden oder auf Schalterdosen.