LEGRAND - LEG349290 S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L=400 Z - 349290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Larghezza del profilo - 41 mm
Altezza del profilo - 24 mm
Tipologia - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561519046
Codice prodotto
LEG349290
Cod. produttore
349290
Produttore
BTI
Lunghezza:
400 mm
Larghezza del profilo:
41 mm
Altezza del profilo:
24 mm
Tipologia:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Sospensione semplice. Lunghezza: 400 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


