pagina iniziale

BTICINO - BTIT7314MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 4P 250 - T7314MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Megatiker

EAN

8012199200118

Codice prodotto

BTIT7314MA

Cod. produttore

T7314MA

Produttore

BTI

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=250A - Ue= 690Vac