pagina iniziale

BTICINO - BTIT7183MA MEGA MS200 - INTERRUTTORE MANOVRA 3P 200 - T7183MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come invertitore - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199199818

Codice prodotto

BTIT7183MA

Cod. produttore

T7183MA

Produttore

BTI

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Numero di poli:

3

Azionamento a motore integrato:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

MS200 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=200A - Ue= 690Vac