BTICINO - BTIS2672TG KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A GRIGIA - S2672TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano Bipasso
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Senza alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
18 PZ
Serie di prodotti
Salvaspazio professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199780405
Codice prodotto
BTIS2672TG
Cod. produttore
S2672TG
Produttore
BTI
Tipologia:
Tipo italiano Bipasso
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per pin di contatto di protezione:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
9005
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A


