pagina iniziale

BTICINO - BTIS2672TA KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A BIANCA - S2672TA

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS2672TA KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Senza alogeni -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 18 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199780399

Codice prodotto

BTIS2672TA

Cod. produttore

S2672TA

Produttore

BTI

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP20

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per pin di contatto di protezione:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

presa salvaspazio Corner 2P+T 10A - colore bianco - in blister 90x122 mm (LxA)