BTICINO - BTIS2534N KIT - PROLUNGA FLEX 2P 3M SP./PR.10A NER - S2534N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento 1 - Altro
Collegamento 2 - Altro
Sistema di connettori collegato al sistema - no
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8005543120996
Codice prodotto
BTIS2534N
Cod. produttore
S2534N
Produttore
BTI
Collegamento 1:
Altro
Collegamento 2:
Altro
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Lunghezza:
3 m
Materiale del rivestimento:
PVC
Resistenza a temperatura:
-10...750 °C
Colore del rivestimento:
Nero
Cavo a spirale:
no
Con conduttore di protezione:
no
Con interruttore a corda:
no
Diametro esterno circa:
5 mm
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no