pagina iniziale

BTICINO - BTIS2534B KIT - PROLUNGA FLEX 2P 3M SP/PR 10A BIAN - S2534B

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS2534B KIT - PROLUNGA FLEX 2P 3M SP/PR 10A BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento 1 - Altro

  • Collegamento 2 - Altro

  • Sistema di connettori collegato al sistema - no

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543120989

Codice prodotto

BTIS2534B

Cod. produttore

S2534B

Produttore

BTI

Collegamento 1:

Altro

Collegamento 2:

Altro

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Lunghezza:

3 m

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza a temperatura:

-10...750 °C

Colore del rivestimento:

Bianco

Cavo a spirale:

no

Con conduttore di protezione:

no

Con interruttore a corda:

no

Diametro esterno circa:

5 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

prolunga domestica 2P (senza conduttore di terra) 2x0,75mmq lunghezza 3m con spina e presa 2P 10A - colore bianco