pagina iniziale

BTICINO - BTINT4916M2T LL - COPRITASTO AX PERSONAL. 2M TECH - NT4916M2T

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTINT4916M2T LL - COPRITASTO AX PERSONAL. 2M TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543445167

Codice prodotto

BTINT4916M2T

Cod. produttore

NT4916M2T

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

7035

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

9.3 mm

copritasto da 2 moduli personalizzabile con lentine disponibili in kit (per comandi assiali) - Tech