BTICINO - BTINT4659N LIVINGLIGHT - GREEN SWITCH SCS PIR TECH - NT4659N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Altri sistemi bus - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
8005543442654
Codice prodotto
BTINT4659N
Cod. produttore
NT4659N
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
8 m



