BTICINO - BTINT4654N SCS - RICEVITORE INFRAROSSI LIGHT TECH - NT4654N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altri sistemi bus - Altro
Tipologia - Interfaccia IR
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli DIN - 2
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199765631
Codice prodotto
BTINT4654N
Cod. produttore
NT4654N
Produttore
BTI
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Interfaccia IR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
2
Con indicatore a LED:
sì
Interfaccia IR:
sì
Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.



