BTICINO - BTINT4279C6A BTNET - LIGHT TECH RJ45 TOOLLESS STP CAT - NT4279C6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199976990
Codice prodotto
BTINT4279C6A
Cod. produttore
NT4279C6A
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6A
Colore:
Alluminio
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1