pagina iniziale

BTICINO - BTINT4279C5E BTNET - LIGHT TECH RJ45 TOOLLESS UTP CAT - NT4279C5E

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale - no

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

LivingLight

EAN

8012199976952

Codice prodotto

BTINT4279C5E

Cod. produttore

NT4279C5E

Produttore

BTI

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

5e

Colore:

Alluminio

Tipo di collegamento:

Altro

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

Grado di protezione (IP):

IP21

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech