BTICINO - BTINT4202FN LL - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M TECH

Cod. prodotto BTINT4202FN
Cod. produttore NT4202FN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli - 1
Copertura - Copertura centrale
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8005543705131
Codice prodotto
BTINT4202FN
Cod. produttore
NT4202FN
Produttore
BTI
Modello
Presa terminale
Metodo di montaggio
Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli
1
Copertura
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 860 MHz
10 dB
Numero di uscite
1
Adatto per modem via cavo
no
Perdita di inserzione a 860 MHz
10 dB
Alimentazione remota possibile
no
Tipo di fissaggio
Altri
Colore
Alluminio
Numero RAL (affine)
7035
Superficie
Verniciato
Tipo di superficie
Opaco
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK04
Larghezza del dispositivo
22 mm
Altezza del dispositivo
44 mm
Profondità del dispositivo
39.5 mm