pagina iniziale

BTICINO - BTIN4915BN LL - COPRITASTO+LUCE SCALE 1M BIANCO - N4915BN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543417324

Codice prodotto

BTIN4915BN

Cod. produttore

N4915BN

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

9.3 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce scale - Bianco