BTICINO - BTIN4911T LIGHT - COPRITASTO INTERRUT/DEVIAT 1 MOD - N4911T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simboli vari
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199003979
Codice prodotto
BTIN4911T
Cod. produttore
N4911T
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
9.3 mm



