BTICINO - BTIN4565 LIGHT - DIFFUSORE PER 506E 16OHM - N4565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Altoparlante
Potenza nominale - 12 W
Impedenza - 16 Ohm
Con funzione di annuncio vocale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199729367
Codice prodotto
BTIN4565
Cod. produttore
N4565
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Altoparlante
Potenza nominale:
12 W
Impedenza:
16 Ohm
Con funzione di annuncio vocale:
sì
Potenza RMS:
6 W
Frequenza:
160...16000 Hz
Larghezza:
115 mm
Colore:
Bianco
DIFFUSORE 16 OHM


