BTICINO - BTIN4434N LIVINGLIGHT-GREEN SWITCH PIR BIANCO - N4434N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - sì
Dispositivo di rilevamento animali - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543441992
Codice prodotto
BTIN4434N
Cod. produttore
N4434N
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
3 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione nominale:
230...230 V
Durata di funzionamento min.:
5 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
180...180 °
Luminosità di intervento:
5...1275 lx
Max. potenza di interruzione:
400 W
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Con sensore acustico:
no
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no