pagina iniziale

BTICINO - BTIN4408N LL - DIMMER RESISTIVO/INDUTTIVO 600W BIA - N4408N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimmer di serie - no

  • Tipo di carico - Carico ohmico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543437537

Codice prodotto

BTIN4408N

Cod. produttore

N4408N

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di comando:

Pulsante

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Carico ohmico

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK04

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

20...600 W

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

dimmer a pulsante resistivo/induttivo 100-240 Vac 50-60Hz 300/600 W - 300/600 VA - con protezione elettronica - 2 moduli - Bianco