BTICINO - BTIN4294 LIGHT - CONNET ALTOPARLANTE HOME CINEMA - N4294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego - Collegamento altoparlante
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199739496
Codice prodotto
BTIN4294
Cod. produttore
N4294
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego:
Collegamento altoparlante
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK06
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
33.5 mm