BTICINO - BTIN4279C6S BTNET - LIGHT RJ45 TOOLLESS STP CAT6 - N4279C6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8012199976891
Codice prodotto
BTIN4279C6S
Cod. produttore
N4279C6S
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6
Colore:
Bianco
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1


