BTICINO - BTIN4262C6 BTNET - LIGHT RJ45 110IDC UTP CAT6 - N4262C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8005543407639
Codice prodotto
BTIN4262C6
Cod. produttore
N4262C6
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6
Colore:
Bianco
Tipo di collegamento:
Altro
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Numero moduli da frutto:
1


