BTICINO - BTIN4142AF LL - PRESA AFFLEURANTE FRA-BE BIANCO - N4142AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pin contatto di protezione
Numero di contatti attivi (tondo) - 1
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Con lampada di segnalazione - no
Numero di prese - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8005543525203
Codice prodotto
BTIN4142AF
Cod. produttore
N4142AF
Produttore
BTI
Tipologia:
Pin contatto di protezione
Numero di contatti attivi (tondo):
1
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con coperchio a cerniera:
sì
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
sì
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
39 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no