pagina iniziale

BTICINO - BTIN4038R LIGHT - PULSANTE 10A + PORTALAMPADA ROSS - N4038R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199030371

Codice prodotto

BTIN4038R

Cod. produttore

N4038R

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

Con lampada di segnalazione:

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

39 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

pulsante 1P - NO + portalampada rosso 10A - Bianco