BTICINO - BTIN4034N LL - PULSANTE 1P NC 10A 1M BIANCO - N4034N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada di segnalazione:
sì
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no